AEROQUIP
AEROQUIP
1503-32
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP 1503-32
Air and Multipurpose; 1.81" Inside Diameter; 2.23" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Textile Outer Material; Black; 350 PSI - 24 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1503-32
BDI部件号
23914054
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1503-32/p/23914054
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0678146122711
重量 / Kilogram
0.43
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Textile
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
350 PSI | 24 Bar
典型用途
Air Brake
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Wire Braid | Air Not to Exceed 160 Deg F | Burst Pressure 1400 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
重量/磅
0.94
详细描述
Air and Multipurpose; 1.81" Inside Diameter; 2.23" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Textile Outer Material; Black; 350 PSI - 24 Bar Operating Pressure
外径
2.23 英寸 | 56.642 毫米
内径
1.81 英寸 | 45.974 毫米