16MEGATECH250X50FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MEGATEC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJnMlpDODVNelk0TmpFNE5qazJOek0wTG1wd1p3fDI1NTNiNTgyYjUwMDk4YzA4MzkwZmQxOTJiZDM4YjU0ZTA1YmIzYjJhOWNmMWRiZjZjMjg0NjhiM2MzYjY2OTM
1097284 软管 

GATES GATES

16MEGATECH250X50FT

描述

GATES 16MEGATECH250X50FT

Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.36" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; ; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure

制造商部件号

16MEGATECH250X50FT

BDI部件号
1097284

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075140733
重量 / Kilogram
9.97
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
High Temperature Transmission Oil Cooler Line | Pressurized Hot Oil Return Line | Turbocharger Oil Supply
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 4 Inch | Burst Pressure 1000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46570088
重量/磅
21.98
详细描述
Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.36" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; ; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.36 英寸 | 34.544 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新