16RLA 400FT/REEL https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-RLA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTIxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmcyWlM4eE1UQXdNell3TmprNU1EZzNPQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlVreEJYMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI1ODcyZTg0YzQ1ZDM1NmNlMmJjYzRiYjZjYmRkMzViMjBjMjkxNTg2Zjc2NGJlOWZkZGJmMmVmNTcwMjk4NWI
1097481 软管 

GATES GATES

16RLA 400FT/REEL

描述

GATES 16RLA 400FT/REEL

Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.34" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 160 PSI - 11 Bar Operating Pressure

制造商部件号

16RLA 400FT/REEL

BDI部件号
1097481

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053130171
重量 / Kilogram
0.19
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
160 PSI | 11 Bar
典型用途
Automotive | Petroleum-Base Hydraulic Oils, Water, Glycol Antifreeze Solution
价格单位
REEL
包装数量
400FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 400 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Fiber Braid | Bend Radius 8 Inch | Burst Pressure 640 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
32840180
重量/磅
0.41
详细描述
Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.34" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 160 PSI - 11 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.34 英寸 | 34.036 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新