1IN 4230T MARINE HEATER 75PSI 600FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-19B-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnNVpTODVNelk0TmpRME9UUXpPVEF5TG1wd1p3fGU5NWJiOTgxODU5MWM2MjJmYzRlYmNkZWJlNjU3NGJlNTIwOWI3Zjk4OTUwNmFlZmQ2NWFjMjRkZWQzNzIwNDM
18202136 软管 

GATES GATES

1IN 4230T MARINE HEATER 75PSI 600FT

描述

GATES 1IN 4230T MARINE HEATER 75PSI 600FT

Marine; 1" Inside Diameter; 1.34" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI - 5.2 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1IN 4230T MARINE HEATER 75PSI 600FT

BDI部件号
18202136

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053651706
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 257 Deg F
工作压力
75 PSI | 5.2 Bar
典型用途
Heater | Industrial
价格单位
CARTON
包装数量
600FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 600 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 7 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
制造商货号
42300150
重量/磅
240
详细描述
Marine; 1" Inside Diameter; 1.34" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI - 5.2 Bar Operating Pressure
外径
1.34 英寸 | 34.036 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新