GATES
GATES
1IN EFBOP BLACK GOLD 5000PSI
GATES GATES
描述
GATES 1IN EFBOP BLACK GOLD 5000PSI
Specialty; 1" Inside Diameter; 1.53" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1IN EFBOP BLACK GOLD 5000PSI
BDI部件号
1089305
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1IN-EFBOP-BLACK-GOLD-5000PSI/p/1089305
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075410645
重量 / Kilogram
0.676
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
5000 PSI | 345 Bar
典型用途
Blow-Out System | Industrial
价格单位
CARTON
包装数量
200FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 12 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
制造商货号
36700141
重量/磅
298
详细描述
Specialty; 1" Inside Diameter; 1.53" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.53 英寸 | 38.862 毫米