CONTINENTAL
CONTINENTAL
1IN VARIFLEX 200 RED
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1IN VARIFLEX 200 RED
Multipurpose Hose; 1" Inside Diameter; 1.47" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1IN VARIFLEX 200 RED
BDI部件号
423869
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1IN-VARIFLEX-200-RED/p/423869
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256130717
重量 / Kilogram
0.257
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-20 To 210 Deg F
工作压力
200 PSI | 13.8 Bar
典型用途
Compressor Line | Industrial Air Service | Low Pressure Spray | Pneumatic Tool
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | High Oil Resistance | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
0.58
详细描述
Multipurpose Hose; 1" Inside Diameter; 1.47" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.47 英寸 | 37.338 毫米