CONTINENTAL
CONTINENTAL
1INX100FT MINE SPRAY YELLOW 1000
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1INX100FT MINE SPRAY YELLOW 1000
Mining Hose; 1" Inside Diameter; 1.45" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 1000 PSI | 68.9 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1INX100FT MINE SPRAY YELLOW 1000
BDI部件号
424020
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1INX100FT-MINE-SPRAY-YELLOW-1000/p/424020
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256213021
重量 / Kilogram
0.304
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Mining
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
工作温度范围
-20 To 210 Deg F
工作压力
1000 PSI | 68.9 Bar
典型用途
General Underground Water Spray Service | Mining Machinery
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Mining
重量/磅
63
详细描述
Mining Hose; 1" Inside Diameter; 1.45" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 1000 PSI | 68.9 Bar Operating Pressure
外径
1.45 英寸 | 36.83 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米