https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-TUFFLXFD-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmhqWmk4NU9EQTFOVGMwTlRNM01qUTJMMGxPUkVkQlZFaFBVMFZZV0Y5VVZVWkdURmhHUkY5RFRGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2ZlYTYzNTkyNGZlY2QxOTZjMjg4NzY5YjVhYjYyY2RkNjhiMWZlZmI1YTg4MzAzMThlZmRhYmI4ZjdkMDZlYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-TUFFLXFD-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmhqWmk4NU9EQTFOVGMwTlRNM01qUTJMMGxPUkVkQlZFaFBVMFZZV0Y5VVZVWkdURmhHUkY5RFRGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2ZlYTYzNTkyNGZlY2QxOTZjMjg4NzY5YjVhYjYyY2RkNjhiMWZlZmI1YTg4MzAzMThlZmRhYmI4ZjdkMDZlYg
GATES
GATES
1INX100FT TUFFLEX FOOD 125PSI
GATES GATES
描述
GATES 1INX100FT TUFFLEX FOOD 125PSI
Food and Beverage; 1" Inside Diameter; 1.31" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 125 PSI - 8.6 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1INX100FT TUFFLEX FOOD 125PSI
BDI部件号
18202340
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1INX100FT-TUFFLEX-FOOD-125PSI/p/18202340
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053642018
重量 / Kilogram
0.145
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-10 To 130 Deg F
工作压力
125 PSI | 8.6 Bar
典型用途
USDA Meat and Poultry Plant
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商货号
77444506
重量/磅
32
详细描述
Food and Beverage; 1" Inside Diameter; 1.31" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 125 PSI - 8.6 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.31 英寸 | 33.274 毫米