https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-NUTRIFLO-CLR-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzcyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmczWWk4eE1UQXdNemN4T1RBMU56UXpPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlRsVlVVa2xHVEU5ZlEweFNYMWRJVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDMxYTI1N2E3ZGI0ZGFiMWJhNTgxNDdhZDJkYTVmOGQ0YmNmYTU4NmU5MjQ5YjI1MTg1YTQzYTZhMDBjMGM2N2M
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-NUTRIFLO-CLR-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzcyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmczWWk4eE1UQXdNemN4T1RBMU56UXpPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlRsVlVVa2xHVEU5ZlEweFNYMWRJVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDMxYTI1N2E3ZGI0ZGFiMWJhNTgxNDdhZDJkYTVmOGQ0YmNmYTU4NmU5MjQ5YjI1MTg1YTQzYTZhMDBjMGM2N2M
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1INX25FT NUTRIFLO SD CLEAR/WHITE
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1INX25FT NUTRIFLO SD CLEAR/WHITE
Food and Beverage Hose; 1" Inside Diameter; 1.28" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear | White; 106 PSI | 7.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1INX25FT NUTRIFLO SD CLEAR/WHITE
BDI部件号
24574422
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1INX25FT-NUTRIFLO-SD-CLEAR-WHITE/p/24574422
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256561887
重量 / Kilogram
0.124
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear | White
工作温度范围
-15 To 158 Deg F
工作压力
106 PSI | 7.3 Bar
典型用途
Dry Bulk Food Material
价格单位
FT
包装数量
25FT
订购倍数
25FT
最低订购量
25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Density Rigid PVC Helix Reinforcement | Bend Radius 5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
31
详细描述
Food and Beverage Hose; 1" Inside Diameter; 1.28" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear | White; 106 PSI | 7.3 Bar Operating Pressure
外径
1.28 英寸 | 32.512 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米