1INX400FT F5 AIR BLUE 300 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-F5-AIR-BLU-200-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDE5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmcyTVM4eE1UQXdNemN5TkRreU1qa3hNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJqVmZRVWxTWDBKTVZWOHlNREJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhkOTJmNDg5NTVhNWUzNWEzZDc4ZDdlZmMwOTQyOGU2NTU4MDM4MjExNDRhY2E5YzlhODAyNDk2NGExMDExYWQ
24576741 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1INX400FT F5 AIR BLUE 300

描述

CONTINENTAL 1INX400FT F5 AIR BLUE 300

Multipurpose Hose; 1" Inside Diameter; 1.37" Outside Diameter; Thermoplastic Elastomer Inner Material; Thermoplastic Elastomer Outer Material; Blue; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1INX400FT F5 AIR BLUE 300

BDI部件号
24576741

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256128851
重量 / Kilogram
0.172
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Thermoplastic Elastomer
外圈材料
Thermoplastic Elastomer
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 158 Deg F
工作压力
200 PSI | 13.8 Bar
典型用途
Construction | Manufacturing
价格单位
FT
包装数量
400FT
订购倍数
400FT
最低订购量
400 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Polyester Yarn
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
140
详细描述
Multipurpose Hose; 1" Inside Diameter; 1.37" Outside Diameter; Thermoplastic Elastomer Inner Material; Thermoplastic Elastomer Outer Material; Blue; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
外径
1.37 英寸 | 34.798 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新