CONTINENTAL
CONTINENTAL
1INX400FT FLEXWING TAN 150
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1INX400FT FLEXWING TAN 150
Chemical Hose; 1" Inside Diameter; 1.61" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Tan; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1INX400FT FLEXWING TAN 150
BDI部件号
24577429
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1INX400FT-FLEXWING-TAN-150/p/24577429
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256516818
重量 / Kilogram
0.344
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Tan
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
包装数量
400FT
订购倍数
400FT
最低订购量
400 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix | With Blue Spiral Stripe | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 3.5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
重量/磅
300
详细描述
Chemical Hose; 1" Inside Diameter; 1.61" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Tan; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.61 英寸 | 40.894 毫米