https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-HC-DRAIN-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmhqTUM4eE1UQXdNemN6T0RJeU5qY3hPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNFTmZSRkpCU1U1ZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE4YmQxMWY1N2NjYjAzNzlmMjU4MDU4NDFmNmZjYWI5ZjhmNzUxNGEzYThmYjg5ZDA1OGFlOTIzMzVlMWU3ZDA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-HC-DRAIN-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmhqTUM4eE1UQXdNemN6T0RJeU5qY3hPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNFTmZSRkpCU1U1ZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE4YmQxMWY1N2NjYjAzNzlmMjU4MDU4NDFmNmZjYWI5ZjhmNzUxNGEzYThmYjg5ZDA1OGFlOTIzMzVlMWU3ZDA
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1INX50FT HYDROCARBON DRAIN BLACK 300
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1INX50FT HYDROCARBON DRAIN BLACK 300
Multipurpose Hose; 1" Inside Diameter; 1.58" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Neoprene Outer Material; Black; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1INX50FT HYDROCARBON DRAIN BLACK 300
BDI部件号
24580503
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1INX50FT-HYDROCARBON-DRAIN-BLACK-300/p/24580503
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.312
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Multipurpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Neoprene
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 350 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Hydrocarbon Drain Service
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Steel Wire Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
39
详细描述
Multipurpose Hose; 1" Inside Diameter; 1.58" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Neoprene Outer Material; Black; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
外径
1.58 英寸 | 40.132 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米