1X200 CHEM MASTER XTREME FEP 200SD https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-CHM-XTRM-FEP-SD-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmd3TkM4eE1ESTNPVE0yTWpreU1EUTNPQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlEwaE5YMWhVVWsxZlJrVlFYMU5FWDBKTVZWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5MjNiY2YyMDAzNmI1YzIwNjcxNzJkZmQyY2NkMTk2NjhhM2E1MGJjNjNjMGRlNjFiMThmYjRmNGZhZmQ0OGVi
22285107 软管 

GATES GATES

1X200 CHEM MASTER XTREME FEP 200SD

描述

GATES 1X200 CHEM MASTER XTREME FEP 200SD

Chemical Hose; 1" Inside Diameter; 1.56" Outside Diameter; Fluoroethylenepropylene (FEP) Inner Material; EPDM Outer Material; Blue; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1X200 CHEM MASTER XTREME FEP 200SD

BDI部件号
22285107

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075226284
重量 / Kilogram
0.29
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
Fluoroethylenepropylene
外圈材料
EPDM
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Barge | Ship | Storage Tank | Tank Truck
价格单位
PALLET
包装数量
200FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 5 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
制造商货号
46980029
重量/磅
126
详细描述
Chemical Hose; 1" Inside Diameter; 1.56" Outside Diameter; Fluoroethylenepropylene (FEP) Inner Material; EPDM Outer Material; Blue; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
外径
1.56 英寸 | 39.624 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新