1X250FT DATA MASTER COOLING https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATXXXXXX-DATA-MASTER-CLNG-HOSE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmhrTkM4eE1UQXdORE14TkRneE1qUTBOaTlKVGtSSFFWUllXRmhZV0ZoZlJFRlVRVjlOUVZOVVJWSmZRMHhPUjE5SVQxTkZYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM4NjI4MDJlMjMwNjc3ZDkxNDYzZDE1NGU5ODA2OWUyODk3OGNjMTA3ZmNjZDJiMDk5MmU5ZTZiNTU0M2NjOTU
28637775 软管 

GATES GATES

1X250FT DATA MASTER COOLING

描述

GATES 1X250FT DATA MASTER COOLING

Hydraulic Hose; 1" Inside Diameter; 1.34" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1X250FT DATA MASTER COOLING

BDI部件号
28637775

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075878919
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Emergency Cooling System
价格单位
FT
包装数量
250FT
订购倍数
250FT
最低订购量
250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Textile Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hydraulic Hose; 1" Inside Diameter; 1.34" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
外径
1.34 英寸 | 34.036 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新