2-1/2IN BRIGADE MINE ORANGE 200 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-BRIGADE-ORG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmhrT0M4NU16WTROakV3TWpReU5Ua3dMbXB3Wnd8YWNhNzA1YjJjNDQ2ODUzMzVjODZiNTZhYmUzY2QyZDM4NzAwZmJhMzhmYWU3OTI2ZjM3ZmQzNTY0ODFlODBiYw
423998 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

2-1/2IN BRIGADE MINE ORANGE 200

描述

CONTINENTAL 2-1/2IN BRIGADE MINE ORANGE 200

Mining; 2-1/2" Inside Diameter; 2.68" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Orange; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2-1/2IN BRIGADE MINE ORANGE 200

BDI部件号
423998

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256125942
重量 / Kilogram
69.4
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Mining
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Orange
工作温度范围
-10 To 150 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Underground Mining
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | Fire-Resistant
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Mining
制造商内部编号
20012463
重量/磅
153
详细描述
Mining; 2-1/2" Inside Diameter; 2.68" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Orange; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
2.68 英寸 | 68.072 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新