2-1/2IN VERSIFLO 150 SUCTION/DISCHARGE https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-VERSIFLO-150-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmhrT1M4eE1EYzJPVEkwT1RBM05USXpNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlZrVlNVMGxHVEU5Zk1UVXdYMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDdkNjgwMzdmMWZiN2VlODNiNmYwMDM2MDFmOGIwZjUyNWQ4MTk3Y2EwZDVlZjY4NGRmZTEyMjAzNTQxZGQ3ODg
425323 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

2-1/2IN VERSIFLO 150 SUCTION/DISCHARGE

描述

CONTINENTAL 2-1/2IN VERSIFLO 150 SUCTION/DISCHARGE

Suction and Discharge; 2-1/2" Inside Diameter; 2.89" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2-1/2IN VERSIFLO 150 SUCTION/DISCHARGE

BDI部件号
425323

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256127670
重量 / Kilogram
0.511
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 200 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商内部编号
20016831
重量/磅
108
详细描述
Suction and Discharge; 2-1/2" Inside Diameter; 2.89" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
2.89 英寸 | 73.406 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新