https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-AGFLEX-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmczWWk4eE1UQXdNemN6TURjNE9ETTRNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlFVZEdURVZZWDBOTVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlZDg4ZDBlOTA2ZjE0YzcwMTA2OGNkZmQxMjM2MGY5ZDUzMDYxZTBlNzZmZmVhOTg3ODRlMTA5YzlmMzA2MjZj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-AGFLEX-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmczWWk4eE1UQXdNemN6TURjNE9ETTRNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlFVZEdURVZZWDBOTVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlZDg4ZDBlOTA2ZjE0YzcwMTA2OGNkZmQxMjM2MGY5ZDUzMDYxZTBlNzZmZmVhOTg3ODRlMTA5YzlmMzA2MjZj
CONTINENTAL
CONTINENTAL
2-1/2INX100FT AGFLEX WHITE/CLEAR 35
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 2-1/2INX100FT AGFLEX WHITE/CLEAR 35
Water Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 2.85" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 65 PSI | 4.5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2-1/2INX100FT AGFLEX WHITE/CLEAR 35
BDI部件号
24571668
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2-1-2INX100FT-AGFLEX-WHITE-CLEAR-35/p/24571668
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256234958
重量 / Kilogram
0.329
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
0 To 158 Deg F
工作压力
65 PSI | 4.5 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | Industrial | Septic Tank Cleaning
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Density White Rigid PVC Helix Reinforcement | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 10 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
重量/磅
90
详细描述
Water Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 2.85" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 65 PSI | 4.5 Bar Operating Pressure
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
2.85 英寸 | 72.39 毫米