GATES
GATES
2-1/2INX100FT CELLAR MSTR LIGHT F AND B
GATES GATES
描述
GATES 2-1/2INX100FT CELLAR MSTR LIGHT F AND B
Food and Beverage; 2-1/2" Inside Diameter; 3.11" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2-1/2INX100FT CELLAR MSTR LIGHT F AND B
BDI部件号
18201432
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2-1-2INX100FT-CELLAR-MSTR-LIGHT-F-AND-B/p/18201432
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075193593
重量 / Kilogram
0.73
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Gray
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Transfer of Milk, Juice, Beer, Soft Drinks, Pharmaceuticals, Cosmetics or Water-Based Product
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 22 Inch | Synthetic High Tensile Textile with Resilient Monofilament Helix | Crush and Kink Resistance
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商货号
31320173
重量/磅
162
详细描述
Food and Beverage; 2-1/2" Inside Diameter; 3.11" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
3.11 英寸 | 78.994 毫米