CONTINENTAL
CONTINENTAL
2-1/2INX100FT CONAG WATER SD 150
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 2-1/2INX100FT CONAG WATER SD 150
Water Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 2.99" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2-1/2INX100FT CONAG WATER SD 150
BDI部件号
24580057
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2-1-2INX100FT-CONAG-WATER-SD-150/p/24580057
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256572005
重量 / Kilogram
0.656
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Suction and Discharge
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Agricultural | Construction
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Wire Helix | With Yellow Spiral Stripe
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
重量/磅
146
详细描述
Water Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 2.99" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
2.99 英寸 | 75.946 毫米
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米