GATES
GATES
2-1/2INX100FT LONGWALL MINING EMULSION B
GATES GATES
描述
GATES 2-1/2INX100FT LONGWALL MINING EMULSION B
Mining; 2-1/2" Inside Diameter; 3.34" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2-1/2INX100FT LONGWALL MINING EMULSION B
BDI部件号
18201641
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2-1-2INX100FT-LONGWALL-MINING-EMULSION-B/p/18201641
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053674798
重量 / Kilogram
1.44
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Mining
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
1000 PSI | 70 Bar
典型用途
Industrial | Longwall Mine Emulsion System
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 20 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Mining
制造商货号
36190811
重量/磅
317
详细描述
Mining; 2-1/2" Inside Diameter; 3.34" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
3.34 英寸 | 84.836 毫米