2-1/2INX150FT BLUE FLEXWING https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FWS-BLU-WHT-STP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhqTUM4eE1UQXdNemMwTVRnek1URTVPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsZFRYMEpNVlY5WFNGUmZVMVJRWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlMzYzNDBmODYzMGM3NGVhZGUwNmM4MjMwNzJkYjYzYTE2NjlmOTA5MjNhNWIyMzc2NmQyYjRkMTdjODY5ZDc2
24574514 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

2-1/2INX150FT BLUE FLEXWING

描述

CONTINENTAL 2-1/2INX150FT BLUE FLEXWING

Chemical Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.13" Outside Diameter; XLPE Inner Material; EPDM Outer Material; Blue; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2-1/2INX150FT BLUE FLEXWING

BDI部件号
24574514

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256503849
重量 / Kilogram
0.784
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
XLPE
外圈材料
EPDM
颜色
Blue
工作温度范围
-25 To 150 Deg F
工作压力
200 PSI | 13.8 Bar
典型用途
Industrial Chemical
价格单位
FT
包装数量
150FT
订购倍数
150FT
最低订购量
150 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Wire Helix | With White Spiral Stripe
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
重量/磅
247.5
详细描述
Chemical Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.13" Outside Diameter; XLPE Inner Material; EPDM Outer Material; Blue; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
外径
3.13 英寸 | 79.502 毫米
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新