https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-2030T-SLV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmcxWVM4eE1EazROVEF6TmpRNE1EVTBNaTlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk1qQXpNRlJmVTB4V1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzNmNWFjNWM3NWM1ODA0NDU5ZDRmOGIzZGYxYjc1ZWMzMTIzMzA3NjBmMzIzYWJkZGY5M2NlNDA4ZjkzYjdmYQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-2030T-SLV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmcxWVM4eE1EazROVEF6TmpRNE1EVTBNaTlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk1qQXpNRlJmVTB4V1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzNmNWFjNWM3NWM1ODA0NDU5ZDRmOGIzZGYxYjc1ZWMzMTIzMzA3NjBmMzIzYWJkZGY5M2NlNDA4ZjkzYjdmYQ
PARKER
PARKER
2030T-08V70
PARKER PARKER
描述
PARKER 2030T-08V70
Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.657" Outside Diameter; Polytetrafluoroethylene Inner Material; Stainless steel Outer Material; Silver; 2175 PSI | 150 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2030T-08V70
BDI部件号
15067088
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2030T-08V70/p/15067088
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
PTFE
外圈材料
Stainless steel
颜色
Silver
工作温度范围
-58 To 446 Deg F
工作压力
2175 PSI | 150 Bar
典型用途
Industrial Hydraulics
价格单位
REEL
包装数量
150FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 150 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Stainless Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
28.5
详细描述
Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.657" Outside Diameter; Polytetrafluoroethylene Inner Material; Stainless steel Outer Material; Silver; 2175 PSI | 150 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.657 英寸 | 16.688 毫米