GATES
GATES
20BHB 2-51MM X15.24 MTS
GATES GATES
描述
GATES 20BHB 2-51MM X15.24 MTS
Petroleum Hose; 2" Inside Diameter; 2.86" Outside Diameter; Chloroprene Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 350 PSI | 24 Bar Operating Pressure
制造商部件号
20BHB 2-51MM X15.24 MTS
BDI部件号
22285479
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/20BHB-2-51MM-X15-24-MTS/p/22285479
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053642735
重量 / Kilogram
0.83
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Chloroprene
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
350 PSI | 24 Bar
典型用途
Open and Outside Area | Well Ventilated Factory Building
价格单位
CARTON
包装数量
50FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 14 Inch | 3 Braided of Synthetic High Tensile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
制造商货号
33200939
重量/磅
92
详细描述
Petroleum Hose; 2" Inside Diameter; 2.86" Outside Diameter; Chloroprene Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 350 PSI | 24 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.86 英寸 | 72.644 毫米