https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATSWHOSE-LT-EFG4KL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmhpTnk4eE1EUTVPRE14TkRZd01EUTNPQzlKVGtSSFFWUlRWMGhQVTBWZlRGUmZSVVpITkV0TVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjkzYzI5M2ZhZjExMTUwZjhjOWQxNDRlNDdhYTAwOTFhOGFjZDc3YjJhNmQyZTc4NjNlY2FmZjM4NTA0ZGU2Mg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATSWHOSE-LT-EFG4KL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmhpTnk4eE1EUTVPRE14TkRZd01EUTNPQzlKVGtSSFFWUlRWMGhQVTBWZlRGUmZSVVpITkV0TVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjkzYzI5M2ZhZjExMTUwZjhjOWQxNDRlNDdhYTAwOTFhOGFjZDc3YjJhNmQyZTc4NjNlY2FmZjM4NTA0ZGU2Mg
GATES
GATES
20EFG4KLXCTN
GATES GATES
描述
GATES 20EFG4KLXCTN
Petroleum Hose; 1-1/4" Inner Diameter; 1.85" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black Color; 16000 PSI - 1103.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
20EFG4KLXCTN
BDI部件号
20533682
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/20EFG4KLXCTN/p/20533682
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053289428
重量 / Kilogram
0.87
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Polychloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-70 To +212 Deg F
工作压力
16000 PSI | 1103.2 Bar
典型用途
Used With Biodegradable Hydraulic Fluids And Standard Petroleum-Based Fluids
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4000 PSI | 275.8 Bar Dynamic WP | 4-Spiral | Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
制造商货号
46510075
详细描述
Petroleum Hose; 1-1/4" Inner Diameter; 1.85" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black Color; 16000 PSI - 1103.2 Bar Operating Pressure
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.8 毫米