20G1 120FT/CARTON https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-G1-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmcyWmk4eE1UQXdNell3T1RFNE5qTXpOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJ6RmZRa3hMWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyMGJmNmJhZmU4YjUzNjBkOTdkYjViYjM5OTJkYjMwODQ1YTIyYjNjY2Y0YjNlOWYzZDg4ZjA0NTk5MWM3MzU5
1099640 软管 

GATES GATES

20G1 120FT/CARTON

描述

GATES 20G1 120FT/CARTON

Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.71" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 925 PSI - 64 Bar Operating Pressure

制造商部件号

20G1 120FT/CARTON

BDI部件号
1099640

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 94

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053211559
重量 / Kilogram
0.39
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
925 PSI | 64 Bar
典型用途
High Temperature Medium Pressure Hydraulic Oil Line
价格单位
CARTON
包装数量
120FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 120 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 16 Inch | Burst Pressure 3700 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46570646
重量/磅
0.85
详细描述
Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.71" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 925 PSI - 64 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.71 英寸 | 43.434 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新