2380N-04V91 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-2380N-04V91-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmd3Tnk4eE1EazROVEEwTURnd05Ua3hPQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk1qTTRNRTVmTURSV09URmZRa3hMWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3ZTRjODBiOGYwMjcyMDdkM2RiZTEwNGIxMjUzYjVlNzFjMTRiODhmYjM1MzcyZjg3MTA3ZDdjNWYxMTEyMGE4
26605384 软管 

PARKER PARKER

2380N-04V91

描述

PARKER 2380N-04V91

Hydraulic Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.527" Outside Diameter; Polyamide Inner Material; Polyamide Outer Material; Black; 10000 PSI | 689 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2380N-04V91

BDI部件号
26605384

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
重量 / US pound
0.21
最低订购量
1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Polyamide
外圈材料
Polyamide
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
10000 PSI | 689 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Strength Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.18
详细描述
Hydraulic Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.527" Outside Diameter; Polyamide Inner Material; Polyamide Outer Material; Black; 10000 PSI | 689 Bar Operating Pressure
外径
0.527 英寸 | 13.386 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新