PARKER
PARKER
2380N-16V12
PARKER PARKER
描述
PARKER 2380N-16V12
Hydraulic Hose; 1" Inside Diameter; 1.449" Outside Diameter; Polyamide Inner Material; Polyurethane Outer Material; Blue; 5000 PSI | 345 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2380N-16V12
BDI部件号
27440466
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2380N-16V12/p/27440466
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.086
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Polyamide
外圈材料
Polyurethane
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
5000 PSI | 345 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Spirals and 2 Open Spirals of High Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
500
详细描述
Hydraulic Hose; 1" Inside Diameter; 1.449" Outside Diameter; Polyamide Inner Material; Polyurethane Outer Material; Blue; 5000 PSI | 345 Bar Operating Pressure
外径
1.449 英寸 | 36.805 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米