2380N-16V13 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-2380N-16V13-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmcyWWk4eE1EazROVEEwTVRZMU56ZzROaTlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk1qTTRNRTVmTVRaV01UTmZSMUpPWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhY2M1MWRjOWRjYzY4OTMyMDIwMGNhOGM5MWViNTMxYjk2MGEwMDYyYjk1ZmI1MzBlMjY1M2UwNTE4MzNjNWFk
27440468 软管 

PARKER PARKER

2380N-16V13

描述

PARKER 2380N-16V13

Hydraulic Hose; 1" Inside Diameter; 1.449" Outside Diameter; Polyamide Inner Material; Polyurethane Outer Material; Green; 5000 PSI | 345 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2380N-16V13

BDI部件号
27440468

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
0.086
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Polyamide
外圈材料
Polyurethane
颜色
Green
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
5000 PSI | 345 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Spirals and 2 Open Spirals of High Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
500
详细描述
Hydraulic Hose; 1" Inside Diameter; 1.449" Outside Diameter; Polyamide Inner Material; Polyurethane Outer Material; Green; 5000 PSI | 345 Bar Operating Pressure
外径
1.449 英寸 | 36.805 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新