https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-4663K-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc4NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJoall5OHhNRE0xTWpJek56UTBOVEUxTUM5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZORFkyTTB0ZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRmNmE2YmQyN2E4OTExNTJmNGY2MDI3ZWNlYmRjNjA5OTI1ZTU3NDBjOTA4YzkzNjgwYTlkYjNjYmQ5M2E5NjA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-4663K-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc4NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJoall5OHhNRE0xTWpJek56UTBOVEUxTUM5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZORFkyTTB0ZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRmNmE2YmQyN2E4OTExNTJmNGY2MDI3ZWNlYmRjNjA5OTI1ZTU3NDBjOTA4YzkzNjgwYTlkYjNjYmQ5M2E5NjA
GATES
GATES
23924
GATES GATES
描述
GATES 23924
Hose, Fuel; 1-1/2" ID; 1.77" OD; Nitrile Inner Material; Neoprene Outer Material; Black; 20 PSI - 1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
23924
BDI部件号
20903332
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/23924/p/20903332
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053062656
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Fuel
内层材料
Nitrile
外圈材料
neoprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 Deg F To 212 Deg F
工作压力
20 PSI | 1 Bar
典型用途
Industrial | Engine
价格单位
BOX
包装数量
3FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 3 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 5 Inch | Burst Pressure 90 PSI | 30 Inch HG Vacuum Rating | Synthetic Fabric Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Fuel
重量/磅
1.32
详细描述
Hose, Fuel; 1-1/2" ID; 1.77" OD; Nitrile Inner Material; Neoprene Outer Material; Black; 20 PSI - 1 Bar Operating Pressure
外径
1.77 英寸 | 44.958 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米