https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-GMVMM-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmcxWWk4eE1UQXdNell6TURjNE1EUTBOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlIwMVdUVTFmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTkzMTBlODMwOGEwMDEyNmYzMDBhMTIyNmZjM2E0NmRhNGQxZGQ4YWVlMDY2NTcyYmZiYWFiNDhkMGE1YzIxMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-GMVMM-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmcxWWk4eE1UQXdNell6TURjNE1EUTBOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlIwMVdUVTFmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTkzMTBlODMwOGEwMDEyNmYzMDBhMTIyNmZjM2E0NmRhNGQxZGQ4YWVlMDY2NTcyYmZiYWFiNDhkMGE1YzIxMg
GATES
GATES
24GMVMMXCTN
GATES GATES
描述
GATES 24GMVMMXCTN
Suction Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.9" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 160 PSI | 11 Bar Operating Pressure
制造商部件号
24GMVMMXCTN
BDI部件号
25160367
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/24GMVMMXCTN/p/25160367
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 100 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction
内层材料
Nitrile
外圈材料
Polychloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 275 Deg F
工作压力
160 PSI | 11 Bar
价格单位
CARTON
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Textile With Steel Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction
详细描述
Suction Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.9" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 160 PSI | 11 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.9 英寸 | 48.26 毫米