GATES
GATES
24HO-MTFXCTN
GATES GATES
描述
GATES 24HO-MTFXCTN
Hydraulic; 1-1/2" Inside Diameter; 2.15" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 2300 PSI - 159 Bar Operating Pressure
制造商部件号
24HO-MTFXCTN
BDI部件号
22151148
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/24HO-MTFXCTN/p/22151148
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.73
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
2300 PSI | 159 Bar
典型用途
Automotive | Hot Oiler
价格单位
CARTON
包装数量
120FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 120 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 200 Inch | Burst Pressure 6900 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46574463
重量/磅
1.6
详细描述
Hydraulic; 1-1/2" Inside Diameter; 2.15" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 2300 PSI - 159 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.15 英寸 | 54.61 毫米