

AEROQUIP
AEROQUIP
2556-4RL
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP 2556-4RL
Specialty; 1/4" Inside Diameter; 0.488" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 360 PSI - 25 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2556-4RL
BDI部件号
23881319
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2556-4RL/p/23881319
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
360 PSI | 25 Bar
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Textile Braid | Low Pressure | Reel | Burst Pressure 1440 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
重量/磅
0.08
详细描述
Specialty; 1/4" Inside Diameter; 0.488" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 360 PSI - 25 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.488 英寸 | 12.395 毫米