26253 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-26253-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJnNE9TOHhNRE0xTlRFMU5qRXlNelkzT0M5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZNall5TlROZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmMjVlYjk4OTBmMjVlNThlMGMwNWY3NWI4MjMyZjVkZDkyNzJmODBmY2JkMWRiOTczYWIzMDJmMDlkMWNjYjdh
20892064 软管 

GATES GATES

26253

描述

GATES 26253

Hose; Turbocharger Type of Hose; 2.087" Inside Diameter; Silicone Inner Material; Silicone Outer Material; Black Color; Vehicle Typical Use; 191 MM Length

制造商部件号

26253

BDI部件号
20892064

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075609513
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02192
名称
Hose
关键字串
Turbocharger
产品明细
Hose
产品规格
Turbocharger Type of Hose; 2.087" Inside Diameter
详细描述
Hose; Turbocharger Type of Hose; 2.087" Inside Diameter; Silicone Inner Material; Silicone Outer Material; Black Color; Vehicle Typical Use; 191 MM Length