GATES
GATES
27402
GATES GATES
描述
GATES 27402
Hose, Multi Purpose; 1/4" ID; 1/2" OD; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Red; 315 PSI - 22 Bar Operating Pressure
制造商部件号
27402
BDI部件号
20891522
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/27402/p/20891522
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053006384
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Multi Purpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Red
工作温度范围
0 Deg F To 212 Deg F
工作压力
315 PSI | 22 Bar
典型用途
Low Pressure Air | Water | Agricultural Spraying | Oil | Grease | Air Spray Painting
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
One-Braid Polyester Cord Reinforcement | 50 FT Length
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multi Purpose
重量/磅
4.7
详细描述
Hose, Multi Purpose; 1/4" ID; 1/2" OD; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Red; 315 PSI - 22 Bar Operating Pressure
外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米