https://www.bdiexpress.com/medias/INDNGEHOSEXX-2900457-TRP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJnMVppODVPREExTlRjeE9UZ3hNelF5TDBsT1JFNUhSVWhQVTBWWVdGOHlPVEF3TkRVM1gxUlNVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGI1OTIzOTYyNGQ1NTNkMzc2NjVhNTgyYzVjZWZlZjkxMzI0NzU0NWU4NDM3ZDdlYmY0NWQzOTBhYWEwOTRjNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNGEHOSEXX-2900457-TRP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJnMVppODVPREExTlRjeE9UZ3hNelF5TDBsT1JFNUhSVWhQVTBWWVdGOHlPVEF3TkRVM1gxUlNVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGI1OTIzOTYyNGQ1NTNkMzc2NjVhNTgyYzVjZWZlZjkxMzI0NzU0NWU4NDM3ZDdlYmY0NWQzOTBhYWEwOTRjNw
NEWAGE INDUSTRIES
NEWAGE INDUSTRIES
2900457
NEWAGE INDUSTRIES NEWAGE INDUSTRIES
描述
NEWAGE INDUSTRIES 2900457
Hose; Material Handling; 1/2" Inside Diameter; 0.8" Outside Diameter; Silicone Inner Material; Silicone Outer Material; Translucent Natural
制造商部件号
2900457
BDI部件号
21471825
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2900457/p/21471825
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Silicone
外圈材料
Silicone
颜色
Translucent Natural
工作温度范围
0 To 350 Deg F
典型用途
Adhesives | Beverage | Chemical | Deionized Water Transfer | Fermenter Lines | Food | Hot Fill Lines | Laboratory | Medical | Resin Feed | Stirring Vessel | Viscous Material Handling
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
141 PSI at 70 Deg C | Braid Reinforced
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
0.17
详细描述
Hose; Material Handling; 1/2" Inside Diameter; 0.8" Outside Diameter; Silicone Inner Material; Silicone Outer Material; Translucent Natural
外径
0.8 英寸 | 20.32 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米


