2IN 45HW 50FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-45HW-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDIwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmcxTlM4eE1UQXdNell3TmpJd05EUTBOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZk5EVklWMTlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiNTQ4MDU4YTVmMDVlMmM0MGZmMzk3NDM0ZGEyMmYzNTZlNTY0MGQxZGZmMzIzM2ZmODQ1MTZkZGU4Y2U2MTYz
23287216 软管 

GATES GATES

2IN 45HW 50FT

描述

GATES 2IN 45HW 50FT

Chemical Hose; 2" Inside Diameter; 2.64" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2IN 45HW 50FT

BDI部件号
23287216

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
Polyethylene
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Barge | Cleaning | Industrial | Ship | Storage Tank | Tank Truck
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord With Steel Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
详细描述
Chemical Hose; 2" Inside Diameter; 2.64" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.64 英寸 | 67.056 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新