2IN 690SB FOOD AND BEVERAGE 150PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-690SB3-GRY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmcxWWk4NU5qYzBORGM0TURJMk56Z3lMbXB3Wnd8MzNiZjM1NTRhMmViZjQwNWRkNWYyYzkyNzQzMDczN2I0OGVmZDY2NzNlN2Y5MTkwNmE5OGFkMjI1MDIyYmVlYg
18201884 软管 

GATES GATES

2IN 690SB FOOD AND BEVERAGE 150PSI

描述

GATES 2IN 690SB FOOD AND BEVERAGE 150PSI

Food and Beverage; 2" Inside Diameter; 2-3/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2IN 690SB FOOD AND BEVERAGE 150PSI

BDI部件号
18201884

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053216790
重量 / Kilogram
0.8
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Gray
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Gravity System | Industrial | Pneumatic System
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile with Steel Wire Helix | Bend Radius 12 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商货号
46930210
重量/磅
176
详细描述
Food and Beverage; 2" Inside Diameter; 2-3/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新