2IN FLEXTRA LT GREY 150 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FLEXTRA-LT-GY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmd6WWk4eE1UQXdNemMwTURBMk1UY3lOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJreEZXRlJTUVY5TVZGOUhXVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTdhMzY0YzNlZDY2MmQzNGViMzBkNmZkZmJmNTllNDdiN2Y4ZjE1NzhiNWUzMThkM2FlMzU2NTljZWE5NTBiZA
423406 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

2IN FLEXTRA LT GREY 150

描述

CONTINENTAL 2IN FLEXTRA LT GREY 150

Food and Beverage Hose; 2" Inside Diameter; 2.44" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2IN FLEXTRA LT GREY 150

BDI部件号
423406

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256283451
重量 / Kilogram
0.471
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Gray
工作温度范围
-25 To 212 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Pressure or Suction Service
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Textile with Double Galvanized Wire Helix | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 3 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
1
详细描述
Food and Beverage Hose; 2" Inside Diameter; 2.44" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
2.44 英寸 | 61.976 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新