CONTINENTAL
CONTINENTAL
2IN PROSPECTOR PLUS AIR 400
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 2IN PROSPECTOR PLUS AIR 400
Multipurpose Hose; 2" Inside Diameter; 2.55" Outside Diameter; Rubber Inner Material; EPDM Outer Material; Yellow; 400 PSI | 27.6 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2IN PROSPECTOR PLUS AIR 400
BDI部件号
423034
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2IN-PROSPECTOR-PLUS-AIR-400/p/423034
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256336706
重量 / Kilogram
0.501
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
EPDM
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 220 Deg F
工作压力
400 PSI | 27.6 Bar
典型用途
Mining | Construction | Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
1.17
详细描述
Multipurpose Hose; 2" Inside Diameter; 2.55" Outside Diameter; Rubber Inner Material; EPDM Outer Material; Yellow; 400 PSI | 27.6 Bar Operating Pressure
外径
2.55 英寸 | 64.77 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米