CONTINENTAL
CONTINENTAL
2INX100FT EXTREMEFLEX BEV RED MIC
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 2INX100FT EXTREMEFLEX BEV RED MIC
Food and Beverage Hose; 2" Inside Diameter; 2.54" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2INX100FT EXTREMEFLEX BEV RED MIC
BDI部件号
24472937
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2INX100FT-EXTREMEFLEX-BEV-RED-MIC/p/24472937
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256565625
重量 / Kilogram
0.496
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-30 To 220 Deg F
工作压力
250 PSI | 17.2 Bar
典型用途
Liquid Transfer | Beer | Wine | Distillery | Beverage
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Galvanized Wire Helix | with EZ Clean Cover
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
121
详细描述
Food and Beverage Hose; 2" Inside Diameter; 2.54" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
外径
2.54 英寸 | 64.516 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米