2INX100FT FLEXWING ORANGE https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FWF-ORG-WHT-BAND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmtMMmd4TWk4eE1UQXdNemMwTkRNMU5ETXpOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsZEdYMDlTUjE5WFNGUmZRa0ZPUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGZhZThjYmY2YWI3NWRiODdhZjg0OGUyOWE5MGE4NDdjMDRmZThkZmNjMzEwZjU5YzdmMWI2NzZiMDVkNWI2YWI
423215 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

2INX100FT FLEXWING ORANGE

描述

CONTINENTAL 2INX100FT FLEXWING ORANGE

Chemical Hose; 2" Inside Diameter; 2.58" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Orange; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2INX100FT FLEXWING ORANGE

BDI部件号
423215

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256213557
重量 / Kilogram
0.679
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Orange
工作温度范围
-25 To 250 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Wire Helix | With White Spiral Brand | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
重量/磅
145
详细描述
Chemical Hose; 2" Inside Diameter; 2.58" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Orange; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
2.58 英寸 | 65.532 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新