https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-IF-DROP-BLK-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmhrWXk4eE1UQXdNemMwTWpZeE56WXpNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNVWmZSRkpQVUY5Q1RFdGZSMUpPWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiOTI0NTUxNzdmOGYwNmQyNjM5YzZjODcwYzY2NzFkZGIyZjI2MjQ2MmU2ZjdkZTdlMThiNmQyYTQxNjg0OTVm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-IF-DROP-BLK-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmhrWXk4eE1UQXdNemMwTWpZeE56WXpNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNVWmZSRkpQVUY5Q1RFdGZSMUpPWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiOTI0NTUxNzdmOGYwNmQyNjM5YzZjODcwYzY2NzFkZGIyZjI2MjQ2MmU2ZjdkZTdlMThiNmQyYTQxNjg0OTVm
CONTINENTAL
CONTINENTAL
2INX100FT INFINITY FUEL DROP HD 150
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 2INX100FT INFINITY FUEL DROP HD 150
Petroleum Hose; 2" Inside Diameter; 2.78" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black | Green | Orange; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2INX100FT INFINITY FUEL DROP HD 150
BDI部件号
24576265
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2INX100FT-INFINITY-FUEL-DROP-HD-150/p/24576265
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256338199
重量 / Kilogram
1.206
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Black | Green | Orange
工作温度范围
-30 To 160 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Transfer Biodiesel and Ethanol Blend
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric | High Oil Resistance
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
268
详细描述
Petroleum Hose; 2" Inside Diameter; 2.78" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black | Green | Orange; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
2.78 英寸 | 70.612 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米