GATES
GATES
2INX100FT MASTER FLEX 101CL WATER
GATES GATES
描述
GATES 2INX100FT MASTER FLEX 101CL WATER
Suction and Discharge; 2" Inside Diameter; 2.36" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 70 PSI - 4.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2INX100FT MASTER FLEX 101CL WATER
BDI部件号
18202049
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2INX100FT-MASTER-FLEX-101CL-WATER/p/18202049
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053308594
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-10 To 130 Deg F
工作压力
70 PSI | 4.8 Bar
典型用途
Agriculture | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rigid Thermoplastic Helix | Bend Radius 6 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商货号
77442104
重量/磅
66
详细描述
Suction and Discharge; 2" Inside Diameter; 2.36" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 70 PSI - 4.8 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.36 英寸 | 59.944 毫米