CONTINENTAL
CONTINENTAL
2INX100FT PYROFLEX II HOT AIR
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 2INX100FT PYROFLEX II HOT AIR
Material Handling; 2" Inside Diameter; 2.55" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2INX100FT PYROFLEX II HOT AIR
BDI部件号
423769
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2INX100FT-PYROFLEX-II-HOT-AIR/p/423769
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256129896
重量 / Kilogram
0.562
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-20 To 325 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Conveying Hot Air from Compressor To Tank
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix | With Orange Spiral Stripe | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商内部编号
20019669
重量/磅
122
详细描述
Material Handling; 2" Inside Diameter; 2.55" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.55 英寸 | 64.77 毫米