CONTINENTAL
CONTINENTAL
2INX100FT ULTRABRAID BULL BLACK 600
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 2INX100FT ULTRABRAID BULL BLACK 600
Multipurpose Hose; 2" Inside Diameter; 2.57" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Chlorinated Polyethylene Outer Material; Black; 600 PSI | 41.4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2INX100FT ULTRABRAID BULL BLACK 600
BDI部件号
24578885
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2INX100FT-ULTRABRAID-BULL-BLACK-600/p/24578885
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256565373
重量 / Kilogram
0.304
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Chlorinated Polyethylene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 302 Deg F
工作压力
600 PSI | 41.4 Bar
典型用途
Construction | Industrial
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Brass Coated High Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
154
详细描述
Multipurpose Hose; 2" Inside Diameter; 2.57" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Chlorinated Polyethylene Outer Material; Black; 600 PSI | 41.4 Bar Operating Pressure
外径
2.57 英寸 | 65.278 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米