GATES
GATES
2INX200FT POWERBRAID PLUS 3000PSI
GATES GATES
描述
GATES 2INX200FT POWERBRAID PLUS 3000PSI
Specialty; 2" Inside Diameter; 2.63" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2INX200FT POWERBRAID PLUS 3000PSI
BDI部件号
1098539
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2INX200FT-POWERBRAID-PLUS-3000PSI/p/1098539
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053775655
重量 / Kilogram
1.34
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
3000 PSI | 210 Bar
典型用途
Drilling Rigs | Industrial | Rotary
价格单位
CARTON
包装数量
200FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 25 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
制造商货号
36700660
重量/磅
590
详细描述
Specialty; 2" Inside Diameter; 2.63" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
外径
2.63 英寸 | 66.802 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米