GATES
GATES
2INX25FT 32C12M 4-SPIRAL WIRE HOSE
GATES GATES
描述
GATES 2INX25FT 32C12M 4-SPIRAL WIRE HOSE
High Pressure Hose; 2" Inside Diameter; 2.63" Outside Diameter; Neoprene Inner Material; Neoprene Outer Material; Black; 2500 PSI | 172 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2INX25FT 32C12M 4-SPIRAL WIRE HOSE
BDI部件号
18201912
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2INX25FT-32C12M-4-SPIRAL-WIRE-HOSE/p/18201912
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
High Pressure
内层材料
Neoprene
外圈材料
Neoprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
2500 PSI | 172 Bar
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Spiral Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
High Pressure
详细描述
High Pressure Hose; 2" Inside Diameter; 2.63" Outside Diameter; Neoprene Inner Material; Neoprene Outer Material; Black; 2500 PSI | 172 Bar Operating Pressure
外径
2.63 英寸 | 66.802 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米