2INX50FT 232MB STEAM QUEEN 250PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-232MB-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJnMllpODVNelk0TmpRMU1EQTVORE00TG1wd1p3fGIxYTJmZDk1MjM3N2Y2ZDg4MWE5M2MwOTBjYmEwMzVlYmI5NzA3MDZiZTMyZDU3Yzk1NmIxYzNkOWQ1N2JjYTA
18201937 软管 

GATES GATES

2INX50FT 232MB STEAM QUEEN 250PSI

描述

GATES 2INX50FT 232MB STEAM QUEEN 250PSI

Steam; 2" Inside Diameter; 2.66" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2INX50FT 232MB STEAM QUEEN 250PSI

BDI部件号
18201937

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053216226
重量 / Kilogram
0.82
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Steam
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 450 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 25 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Steam
制造商货号
36021060
重量/磅
90
详细描述
Steam; 2" Inside Diameter; 2.66" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.66 英寸 | 67.564 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新