2X200FT BLACK GOLD CHEM PLUS XLPE 250SD https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-BG-ABS-CHPLS-XLPE-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmhtTUM4eE1ESTRNVE00TVRRNU5EZ3hOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFrZGZRVUpUWDBOSVVFeFRYMWhNVUVWZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDgwZGViOTk5NDcwYWY4MmMzY2NkNzg3MWM4MzlhZWY1ODhkYmFmZTRhNzA0YWYwODMwNzAzY2Y5NjFjMGVlZDQ
22284643 软管 

GATES GATES

2X200FT BLACK GOLD CHEM PLUS XLPE 250SD

描述

GATES 2X200FT BLACK GOLD CHEM PLUS XLPE 250SD

Oilfield Hose; 2" Inside Diameter; 2.58" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2X200FT BLACK GOLD CHEM PLUS XLPE 250SD

BDI部件号
22284643

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075638629
重量 / Kilogram
0.54
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oilfield
内层材料
Polyethylene
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Transfer on Onshore and Offshore Drilling Rig and Platform
价格单位
PALLET
包装数量
200FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 10 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oilfield
制造商货号
46950934
重量/磅
238
详细描述
Oilfield Hose; 2" Inside Diameter; 2.58" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.58 英寸 | 65.532 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新