

GATES
GATES
2X60FT MINE MASTER AIRDRILL 500
GATES GATES
描述
GATES 2X60FT MINE MASTER AIRDRILL 500
Mining Hose; 2" Inside Diameter; 2.77" Outside Diameter; Chloroprene Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 500 PSI | 34 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2X60FT MINE MASTER AIRDRILL 500
BDI部件号
22285539
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2X60FT-MINE-MASTER-AIRDRILL-500/p/22285539
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053798333
重量 / Kilogram
0.57
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Mining
内层材料
Chloroprene
外圈材料
Rubber
颜色
Gray
工作温度范围
-30 To 212 Deg F
工作压力
500 PSI | 34 Bar
典型用途
Industrial | Construction | Pneumatic Mining
价格单位
CARTON
包装数量
60FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 60 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 14 Inch | Braided High Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Mining
制造商货号
36180052
重量/磅
75.6
详细描述
Mining Hose; 2" Inside Diameter; 2.77" Outside Diameter; Chloroprene Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 500 PSI | 34 Bar Operating Pressure
外径
2.77 英寸 | 70.358 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米